Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 210 Talis M549 2jet Ausziehbrause mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 72800670 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause matts
HANSGROHE 72800670 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause matts
HANSGROHE 72800670 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause matts
HANSGROHE 72800670 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause matts
Artikel-Nr.:
     1498-6000646986
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72800670
EAN/GTIN:
     4059625255445
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 210 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch schließen der Armatur · Quick-Connect Schlauch · DN 15 · Durchflussmenge 7 l/min · Keramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 435mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 223mm· Niederdruckausführung: Nein· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350163501, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 281,75*
€ 336,03*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,54*
€ 360,55*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,07*
€ 379,47*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 318,99*
€ 379,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,01*
€ 381,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,47*
€ 451,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,14*
€ 446,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,05*
€ 435,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,34*
€ 408,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71800000
ab € 208,76*
Ähnlich
Hansgrohe
71820000
ab € 249,46*
Ähnlich
Hansgrohe
71800800
ab € 270,50*
Ähnlich
Hansgrohe
71820800
ab € 311,91*
Ähnlich
Hansgrohe
4059625255438
ab € 281,05*
Ähnlich
Hansgrohe
72802000
ab € 183,89*
Ähnlich
Hansgrohe
72802800
ab € 238,67*
Ähnlich
Hansgrohe
72802670
ab € 239,49*
Ähnlich
Hansgrohe
72800000
ab € 214,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.