Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 210 Talis M5416 2jet Ausziehbrause sBox mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646989
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72801670
EAN/GTIN:
     4059625255414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Spültisch Einarmarmatur
ComfortZone 210 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch schließen der Armatur · Quick-Connect Schlauch · DN 15 · Durchflussmenge 7 l/min · Keramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 435mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 223mm· Niederdruckausführung: Nein· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, brausekopf hansgrohe, brausekopf, 0113350164501, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 353,03*
€ 418,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,91*
€ 420,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 354,30*
€ 434,99*
6 Tage
99
Frei Haus
ab € 388,75*
€ 460,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,53*
€ 462,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,04*
€ 549,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,35*
€ 543,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,89*
€ 531,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,47*
€ 513,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,53*
€ 464,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71821800
ab € 281,04*
Ähnlich
Hansgrohe
71821000
ab € 225,52*
Ähnlich
Hansgrohe
71813000
ab € 195,27*
Ähnlich
Hansgrohe
72801800
ab € 336,59*
Ähnlich
Hansgrohe
73871000
ab € 372,65*
Ähnlich
Hansgrohe
72803000
ab € 235,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72803800
ab € 305,79*
Ähnlich
Hansgrohe
72803670
ab € 307,40*
Ähnlich
Hansgrohe
72801000
ab € 258,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.