Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 240 Select 2jet Ausziehbrause M7110-H240 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000647020
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73822000
EAN/GTIN:
     4059625255582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 240 · L-Auslauf · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur · Select-Knopf zum An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Anschlussgröße DN 15 · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart G 3/8 · mit Rückflussverhinderer und für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 350mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 208mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350159500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 306,65*
€ 367,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,26*
€ 381,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 339,21*
€ 407,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,56*
€ 407,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,59*
€ 408,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,71*
€ 486,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,06*
€ 479,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,92*
€ 449,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,59*
€ 408,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73817000
ab € 365,34*
Ähnlich
Hansgrohe
73817800
ab € 463,75*
Ähnlich
Hansgrohe
31815670
ab € 238,58*
Ähnlich
Hansgrohe
73822800
ab € 399,41*
Ähnlich
Hansgrohe
73836000
ab € 405,67*
Ähnlich
Hansgrohe
73830000
ab € 463,69*
Ähnlich
Hansgrohe
73830800
ab € 601,48*
Ähnlich
Hansgrohe
73830670
ab € 646,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.