Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 250 Aquno Select M81 Ausziehauslauf 2jet sBox mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000647174
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73830670
EAN/GTIN:
     4059625255186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M81 · ComfortZone 250 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 150° · Laminarstrahl · SatinFlow · Umstellung von SatinFlow auf Ausziehauslauf durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick Connect Schlauch · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert · nicht für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 760 mm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 281mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 210mm· Niederdruckausführung: Nein· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350173517, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 646,65*
€ 746,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,17*
€ 772,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,65*
€ 820,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,52*
€ 824,36*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 719,43*
€ 824,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,58*
€ 976,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,39*
€ 970,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,65*
€ 932,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,38*
€ 901,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,65*
€ 849,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73817000
ab € 365,34*
Ähnlich
Hansgrohe
73817800
ab € 463,75*
Ähnlich
Hansgrohe
31815670
ab € 238,58*
Ähnlich
Hansgrohe
73822000
ab € 306,33*
Ähnlich
Hansgrohe
73822800
ab € 399,41*
Ähnlich
Hansgrohe
73836000
ab € 405,67*
Ähnlich
Hansgrohe
73830000
ab € 463,69*
Ähnlich
Hansgrohe
73830800
ab € 601,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.