Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465mm m ÜL o HL we LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8109634001091 Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465mm m ÜL ohne Hahnloch weiß
LAUFEN H8109634001091 Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465mm m ÜL ohne Hahnloch weiß
LAUFEN H8109634001091 Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465mm m ÜL ohne Hahnloch weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000647225
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8109634001091
EAN/GTIN:
     7612738283940
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Laufen Pro S 600x465 · o.HL · m.ÜL · weiß LCC Artikel: WaschtischMaterial: SanitärkeramikFarbe: 400 weiß mit Laufen Clean Coat (LCC)Ausführung:unterbaufähigÜberlauf: mit ÜberlaufHahnloch: ohne HahnlochNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 600Tiefe: 465Höhe: 175Innenmaße (mm)Breite: 555Tiefe: 310Gewicht (kg): 17Befestigung: Steinschrauben (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: Laufen Pro SArtikelnummer: H8109634001091 Empfohlenes Zubehör:Artikel: HalbsäuleArtikel-Nr.: H819963Artikel: SäuleArtikel-Nr.: H819962Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Vetica
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Höhe:
175 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
465 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, 010169300203011, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,96*
€ 152,21*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 134,56*
€ 164,84*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 131,71*
€ 166,5347*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,12*
€ 201,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,54*
€ 201,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8109634001081
ab € 117,08*
Ähnlich
Roca
H8109630001091
ab € 85,98*
Ähnlich
Roca
H8109640001041
ab € 112,60*
Ähnlich
Roca
H8109644001041
ab € 130,51*
Ähnlich
Roca
H8109640001081
ab € 100,12*
Ähnlich
Roca
H8109644001081
ab € 131,29*
Ähnlich
Roca
H8109640001091
ab € 99,23*
Ähnlich
Roca
H8109644001091
ab € 131,05*
Ähnlich
Roca
H8109670001041
ab € 159,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.