Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch KARTELL 375x435x900mm frst o ÜL o HL m Dek Linie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H811331D011121 Laufen Waschtisch KARTELL 375x435x900mm frst o ÜL o HL Li
LAUFEN H811331D011121 Laufen Waschtisch KARTELL 375x435x900mm frst o ÜL o HL Li
LAUFEN H811331D011121 Laufen Waschtisch KARTELL 375x435x900mm frst o ÜL o HL Li
Artikel-Nr.:
     1498-6000647271
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H811331D011121
EAN/GTIN:
     7612738935733
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
mit Dekor · verstecktem Ablauf · Ablaufventil und Montageset EasyFit HWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß, mit Dekor Liniennetz grau
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für freistehende Anwendung
Einbauart:
für Standmontage
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
900 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
435 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 010169204401, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.581,26*
€ 1.733,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.583,73*
€ 1.747,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.594,09*
€ 1.755,30*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.559,23*
€ 1.756,7177*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.032,63*
€ 4.173,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.747,74*
€ 2.079,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,31*
€ 2.034,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,46*
€ 1.942,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,85*
€ 1.912,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,73*
€ 1.884,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H811331D031581
ab € 1.545,30*
Ähnlich
Roca
H811331D011581
ab € 1.558,68*
Ähnlich
Roca
H811331D021581
ab € 1.544,05*
Ähnlich
Roca
H8113314001581
ab € 1.132,22*
Ähnlich
Roca
H8113317571581
ab € 1.685,02*
Ähnlich
Roca
H811331D031121
ab € 1.546,51*
Ähnlich
Roca
H811331D021121
ab € 1.544,18*
Ähnlich
Roca
H8103324001041
ab € 248,11*
Ähnlich
Roca
H8103327571041
ab € 349,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.