Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch-Schale VAL 550x360mm m Überlauf ohne Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000647315
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8122820001091
EAN/GTIN:
     7612738341749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale
Waschbecken
mit semi-trockenem Bereich · mit Oberflächenstruktur innerhalb der Schale · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
550 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
360 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
softcube
Besonderheit:
Becken variabel, Ablagefläche im Becken
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Geeignet:
für Möbel
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016700920101, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 618,56*
€ 714,50*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,39*
€ 717,92*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 613,48*
€ 729,705*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,36*
€ 760,92*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,14*
€ 764,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,92*
€ 905,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,57*
€ 895,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,37*
€ 837,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,59*
€ 807,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,36*
€ 778,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8122814001091
ab € 605,51*
Ähnlich
Roca
H8122817571091
ab € 883,15*
Ähnlich
Roca
H8122824001091
ab € 646,04*
Ähnlich
Roca
H8122827571091
ab € 950,33*
Ähnlich
Roca
H8603376411041
ab € 1.444,73*
Ähnlich
Roca
H8603376421041
ab € 1.441,16*
Ähnlich
Roca
H8603376401041
ab € 1.453,40*
Ähnlich
Roca
H8603376411071
ab € 1.446,55*
Ähnlich
Roca
H8603376421071
ab € 1.441,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.