Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL o Hahnloch weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8123317571121 Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL o Hah
LAUFEN H8123317571121 Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL o Hah
LAUFEN H8123317571121 Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL o Hah
Artikel-Nr.:
     1498-6000647321
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8123317571121
EAN/GTIN:
     7612738287221
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale
Waschbecken
mit Ablaufventil · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß matt
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
rund
Breite:
420 mm
Höhe:
135 mm
Durchmesser:
420 mm
Tiefe:
420 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 010169200837, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 471,87*
€ 556,47*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 471,92*
€ 568,5255*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,92*
€ 604,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,95*
€ 606,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.242,33*
€ 1.394,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,34*
€ 719,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,46*
€ 712,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,01*
€ 679,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,78*
€ 656,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,92*
€ 612,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8152857571041
ab € 471,45*
Ähnlich
Roca
H8172857571041
ab € 490,12*
Ähnlich
Roca
H8152850001091
ab € 290,02*
Ähnlich
Roca
H8172850001091
ab € 323,58*
Ähnlich
Roca
H8152857571091
ab € 471,73*
Ähnlich
Roca
H8172857571091
ab € 493,86*
Ähnlich
Roca
H8152850001041
ab € 291,11*
Ähnlich
Roca
H8172850001041
ab € 312,51*
Ähnlich
Roca
H8123314001121
ab € 322,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.