Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 420x420mm m ÜL o HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8129620001091 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 420x420mm m Überlauf ohne
LAUFEN H8129620001091 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 420x420mm m Überlauf ohne
LAUFEN H8129620001091 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO B 420x420mm m Überlauf ohne
Artikel-Nr.:
     1498-6000647368
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8129620001091
EAN/GTIN:
     4014804822498
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Unterseite geschliffen · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Serie:
LAUFEN PRO B
Marke:
LAUFEN
Form:
rund
Breite:
420 mm
Höhe:
140 mm
Durchmesser:
420 mm
Tiefe:
420 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,23*
€ 254,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 239,08*
€ 283,49*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 241,33*
€ 285,38*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 266,93*
€ 313,80*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,63*
€ 324,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,31*
€ 360,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,69*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 58,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.