Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LAUFEN PRO S 850x460mm m ÜL 3 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000647451
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8139650001081
EAN/GTIN:
     7612738280666
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
175 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Vetica
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016930090201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 314,51*
€ 371,64*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 306,39*
€ 374,7463*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,97*
€ 415,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,58*
€ 417,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,73*
€ 959,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,62*
€ 494,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,21*
€ 491,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,24*
€ 472,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,07*
€ 458,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8109674001041
ab € 201,60*
Ähnlich
Roca
H8109670001081
ab € 168,91*
Ähnlich
Roca
H8109674001081
ab € 201,93*
Ähnlich
Roca
H8109670001091
ab € 169,04*
Ähnlich
Roca
H8109674001091
ab € 200,94*
Ähnlich
Roca
H8139650001041
ab € 306,46*
Ähnlich
Roca
H8139654001041
ab € 343,15*
Ähnlich
Roca
H8139654001081
ab € 343,04*
Ähnlich
Roca
H8139650001091
ab € 306,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.