Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LAUFEN PRO S 1050x460mm m ÜL 3 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000647457
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8139660001081
EAN/GTIN:
     7612738280796
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links und rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
175 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Vetica
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016930100201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 387,25*
€ 453,62*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 380,63*
€ 457,3078*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,46*
€ 499,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,75*
€ 501,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,36*
€ 1.151,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,35*
€ 593,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,42*
€ 565,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,73*
€ 548,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,46*
€ 509,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8139660001041
ab € 380,02*
Ähnlich
Roca
H8139664001041
ab € 413,10*
Ähnlich
Roca
H8139664001081
ab € 413,16*
Ähnlich
Roca
H8139660001091
ab € 380,38*
Ähnlich
Roca
H8139664001091
ab € 415,57*
Ähnlich
Roca
H8149650001041
ab € 461,16*
Ähnlich
Roca
H8149654001041
ab € 495,45*
Ähnlich
Roca
H8149650001081
ab € 462,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.