Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Doppelwaschtisch VAL 1200x400mm o HL mit Überlauf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8142820001091 Laufen Doppelwaschtisch VAL 1200x400mm we mit Überlauf oh
LAUFEN H8142820001091 Laufen Doppelwaschtisch VAL 1200x400mm we mit Überlauf oh
LAUFEN H8142820001091 Laufen Doppelwaschtisch VAL 1200x400mm we mit Überlauf oh
Artikel-Nr.:
     1498-6000647464
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8142820001091
EAN/GTIN:
     7612738937478
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken weiß
unterbaufähig · semi-trockener Bereich in der Mitte mit OberflächenstrukturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Waschschüsseln: 2· Armaturenloch: ohne· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Material 2:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschtisch roca, 010167016501, Doppelbecken, Doppelwaschbecken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 814,46*
€ 976,5284*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 855,66*
€ 997,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,87*
€ 1.037,70*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,68*
€ 1.042,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.204,39*
€ 2.429,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,70*
€ 1.234,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,43*
€ 1.208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,68*
€ 1.153,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,75*
€ 1.115,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,87*
€ 1.062,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8142827571081
ab € 1.314,30*
Ähnlich
Roca
H8142820001041
ab € 811,00*
Ähnlich
Roca
H8142827571041
ab € 1.303,63*
Ähnlich
Roca
H8142827571091
ab € 1.310,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.