Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S 1200x460mm m ÜL 3 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8149660001081 Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S 120x46cm mit Überlauf 3 Hah
LAUFEN H8149660001081 Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S 120x46cm mit Überlauf 3 Hah
LAUFEN H8149660001081 Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S 120x46cm mit Überlauf 3 Hah
Artikel-Nr.:
     1498-6000647484
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8149660001081
EAN/GTIN:
     7612738353056
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
doppelwaschtisch
unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3· Anzahl der Waschschüsseln: 2· Armaturenloch: links, rechts und in der Mitte· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Material 2:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Designer:
Vetica
Hahnlochanzahl:
mit 2x 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: 01016930320201, Doppelbecken, Doppelwaschbecken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 441,27*
€ 538,26*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 487,44*
€ 591,6653*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 507,49*
€ 601,09*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,05*
€ 647,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,96*
€ 650,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,83*
€ 770,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,77*
€ 762,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,27*
€ 722,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,47*
€ 697,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,05*
€ 654,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8149670181041
ab € 813,78*
Ähnlich
Roca
H8149670371041
ab € 814,52*
Ähnlich
Roca
H8149670491041
ab € 814,81*
Ähnlich
Roca
H8149670001041
ab € 513,03*
Ähnlich
Roca
H8149674001041
ab € 549,23*
Ähnlich
Roca
H8149670001091
ab € 511,94*
Ähnlich
Roca
H8149674001091
ab € 548,07*
Ähnlich
Roca
H8149660001041
ab € 445,53*
Ähnlich
Roca
H8149664001041
ab € 474,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.