Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S 1300x460mm m ÜL 3 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8149680001081 Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S 1300x460mm m Überlauf 3 Hah
LAUFEN H8149680001081 Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S 1300x460mm m Überlauf 3 Hah
LAUFEN H8149680001081 Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S 1300x460mm m Überlauf 3 Hah
Artikel-Nr.:
     1498-6000647497
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8149680001081
EAN/GTIN:
     7612738281175
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken weiß
unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3· Anzahl der Waschschüsseln: 2· Armaturenloch: links, rechts und in der Mitte· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Material 2:
Sanitärkeramik
Breite:
1300 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Designer:
Vetica
Hahnlochanzahl:
mit 2x 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschtisch roca, 01016930110201, Doppelbecken, Doppelwaschbecken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 495,60*
€ 603,39*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 540,49*
€ 663,203*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 569,99*
€ 673,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,39*
€ 720,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,24*
€ 723,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,65*
€ 857,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,76*
€ 849,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,28*
€ 804,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,58*
€ 776,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,39*
€ 722,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8149664001081
ab € 475,09*
Ähnlich
Roca
H8149660001091
ab € 442,88*
Ähnlich
Roca
H8149664001091
ab € 473,39*
Ähnlich
Roca
H8149680001041
ab € 494,86*
Ähnlich
Roca
H8149684001041
ab € 524,75*
Ähnlich
Roca
H8149684001081
ab € 528,13*
Ähnlich
Roca
H8149680001091
ab € 495,60*
Ähnlich
Roca
H8149684001091
ab € 528,30*
Ähnlich
Roca
H8142820001081
ab € 852,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.