Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch VAL 530x400mm o Hahnloch mit Überlauf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8152880001091 Laufen Waschtisch VAL 530x400mm we mit Überlauf ohne Hahn
LAUFEN H8152880001091 Laufen Waschtisch VAL 530x400mm we mit Überlauf ohne Hahn
LAUFEN H8152880001091 Laufen Waschtisch VAL 530x400mm we mit Überlauf ohne Hahn
Artikel-Nr.:
     1498-6000647542
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8152880001091
EAN/GTIN:
     7612738940720
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
unterbaufähig · semi-trockener Bereich rechts mit OberflächestrukturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Besonderheit:
Becken links
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Form:
asymmetrisch
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
155 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
rund
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 010167015801, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 348,17*
€ 426,1888*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 367,14*
€ 435,73*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,99*
€ 481,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,89*
€ 483,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,37*
€ 1.110,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,41*
€ 572,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,79*
€ 569,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,31*
€ 545,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,46*
€ 527,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,99*
€ 481,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8102894001071
ab € 765,54*
Ähnlich
Roca
H8102897571071
ab € 1.128,21*
Ähnlich
Roca
H8102894001091
ab € 763,06*
Ähnlich
Roca
H8102897571091
ab € 1.120,17*
Ähnlich
Roca
H8152887571061
ab € 564,99*
Ähnlich
Roca
H8162887571061
ab € 590,24*
Ähnlich
Roca
H8162880001091
ab € 369,76*
Ähnlich
Roca
H8152887571091
ab € 566,76*
Ähnlich
Roca
H8162887571091
ab € 586,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.