Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken LAUFEN PRO S m WT-Unterbau we ma Hahnlochbank rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000648143
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8629654631041
EAN/GTIN:
     7612738924263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Überlauf · 1 Tür mit soft-Close · 1 SeitenablageWeitere technische Eigenschaften:· Anschlag: rechts· Einbauart Waschtisch: Aufsatzwaschtisch· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
480 mm
Höhe:
665 mm
Überlauf:
mit Überlauf
Variante:
Becken links
Tiefe:
280 mm
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Farbe Korpus:
weiß matt
Farbe Front:
weiß matt
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Öffnungsart:
1 Tür
Designer:
Vetica
Montage:
Wandmontage
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Besonderheiten:
1 Seitenablage
Oberfläche Front:
Folie
Funktionen:
mit Dämpfung
Oberfläche Korpus:
Folie
Griff:
mit Griffmulde
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 446,41*
€ 525,98*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 441,49*
€ 537,3906*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,41*
€ 557,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,46*
€ 559,94*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,53*
€ 663,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,10*
€ 659,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,87*
€ 629,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,48*
€ 607,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,41*
€ 560,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8159554001091
ab € 90,36*
Ähnlich
Roca
H8159540001041
ab € 58,67*
Ähnlich
Roca
H8159544001041
ab € 90,41*
Ähnlich
Roca
H8159540001091
ab € 58,70*
Ähnlich
Roca
H8159544001091
ab € 90,27*
Ähnlich
Roca
H8629644751041
ab € 443,44*
Ähnlich
Roca
H8629654751041
ab € 441,33*
Ähnlich
Roca
H8629644631041
ab € 440,63*
Ähnlich
Roca
H8159610001561
ab € 76,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.