Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wanneneinlauf JOY freistehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000648296
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7387AA
EAN/GTIN:
     4015413345156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf ideal standard
wanneneinlauf
Bausatz 2 DN 15 · starrer Rohrauslauf mit Luftsprudler · Ausladung 260 mm · Auslaufhöhe unter Luftsprudler 780-790 mm · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung Ablauf: fest· Bedienung: sonstige· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Material Hahn: Messing· Mit Auslauf: Ja· Mit Griff: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Vorsprung Ablauf: 260mm
Weitere Suchbegriffe: 011060064901, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,67*
€ 831,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,00*
€ 835,14*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,47*
€ 836,89*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 738,57*
€ 864,63*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.171,94*
€ 1.319,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,45*
€ 989,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,56*
€ 976,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,03*
€ 924,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,09*
€ 893,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,67*
€ 845,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6120AA
ab € 853,09*
Ähnlich
Ideal Standard
A6347AA
ab € 787,50*
Ähnlich
Ideal Standard
A9159AA
ab € 66,57*
Ähnlich
Ideal Standard
B9921AA
ab € 123,75*
Ähnlich
Ideal Standard
A7387A2
ab € 1.109,11*
Ähnlich
Ideal Standard
A7387A5
ab € 1.103,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A7387GN
ab € 1.108,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.