Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau KETHO 440x650mm we hgl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000655147
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT668402222
EAN/GTIN:
     4053424222370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
410 mm
Farbe Front:
weiß hochglanz
Tiefe:
440 mm
Farbe Korpus:
weiß hochglanz
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Material Griff:
Aluminium
Farbe Griff:
silber eloxiert
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero 045470
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 519,54*
€ 607,68*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 516,18*
€ 624,4547*
€ 5,95*
ab € 563,48*
€ 658,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,23*
€ 755,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,80*
€ 758,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,75*
€ 899,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,58*
€ 881,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,21*
€ 841,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,20*
€ 816,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,23*
€ 778,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT662409191
ab € 569,92*
Ähnlich
Duravit
KT668409191
ab € 446,18*
Ähnlich
Duravit
KT662402222
ab € 659,62*
Ähnlich
Duravit
KT662401818
ab € 573,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.