| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000655171 Herst.-Nr.: KT668702222 EAN/GTIN: 4053424222455 |
| |
|
| | |
| wandhängend · 1x Auszug Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm | Höhe: | 410 mm | Farbe Front: | weiß hochglanz | Tiefe: | 440 mm | Farbe Korpus: | weiß hochglanz | Material Front: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Öffnungsart: | 1 Auszug | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Melamin | Material Korpus: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Oberfläche Korpus: | Melamin | Material Griff: | Aluminium | Farbe Griff: | silber eloxiert | Designer: | Christian Werner | Variante: | Becken mittig | Funktionen: | mit Dämpfung | Einbauart Waschtisch: | für Wandwaschtisch | Passend zu Waschtisch: | Vero 045480 | Montage: | Wandmontage | Montagezustand: | montiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 529,11* | € 620,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 525,85* | € 637,2701* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 575,49* | € 672,25* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 660,45* | € 770,03* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,09* | € 772,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|