Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000661146 Herst.-Nr.: 0020190000 EAN/GTIN: 4053424307244 |
| |
|
| | |
| Scharniere EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Diebstahlssicherung: Nein· Durchgehende Scharnierwelle: Nein· Farbe (1): weiß· Für die Montage von oben: Ja· Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Ja· Mit Deckel: Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung: 105mm· Puffer mit Seitenführung: Nein· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Zum Reinigen abnehmbar: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, toilettendeckel duravit, klobrille, 012128012201, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 126,70* | € 153,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 127,12* | € 154,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,50* | € 155,00* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,76* | € 171,35* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,50* | € 211,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|