Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau DURASTYLE 730x350mm NB natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000661847
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     DS639907979
EAN/GTIN:
     4053424045795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · mit Siphonausschnitt und Schürze
Weitere Informationen:
Breite:
730 mm
Höhe:
398 mm
Farbe Front:
nussbaum natur
Tiefe:
350 mm
Farbe Korpus:
nussbaum natur
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung
Besonderheiten:
mit Siphonausschnitt und Schürze
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
DuraStyle 233778
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
mit Griffmulde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 383,20*
€ 455,14*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 385,22*
€ 467,99*
€ 5,95*
ab € 445,59*
€ 524,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,62*
€ 599,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,90*
€ 601,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,14*
€ 712,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,01*
€ 708,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,26*
€ 670,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,73*
€ 649,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,62*
€ 604,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
DS639902121
ab € 383,80*
Ähnlich
Duravit
DS649902121
ab € 497,99*
Ähnlich
Duravit
DS649907979
ab € 497,16*
Ähnlich
Duravit
DS639902143
ab € 384,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.