Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 1020x481x400mm flan gr hgl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000662704
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC614208989
EAN/GTIN:
     4021534996009
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Auszug · für Me by Starck 233610
Weitere Informationen:
Breite:
1020 mm
Höhe:
400 mm
Farbe Front:
flannel grey hochglanz
Tiefe:
481 mm
Farbe Korpus:
flannel grey hochglanz
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
ME by Starck 233610
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
L-CUBE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 920,54*
€ 1.045,57*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 919,79*
€ 1.072,9998*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.075,37*
€ 1.205,06*
€ 5,95*
ab € 1.074,33*
€ 1.208,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,09*
€ 1.209,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,06*
€ 1.434,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,43*
€ 1.423,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,55*
€ 1.366,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,23*
€ 1.327,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,37*
€ 1.279,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC614203838
ab € 916,45*
Ähnlich
Duravit
LC614207272
ab € 698,33*
Ähnlich
Duravit
LC614209090
ab € 922,08*
Ähnlich
Duravit
LC614204949
ab € 550,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.