Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Whirlwanne PAIOVA 170 l 170x100 we 1 RS li Combi-Syst P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 760264000CP1000 Whirlwanne PAIOVA 170 l, 1700 x 1000 mm, weiß, 1 Rückens
DURAVIT 760264000CP1000 Whirlwanne PAIOVA 170 l, 1700 x 1000 mm, weiß, 1 Rückens
DURAVIT 760264000CP1000 Whirlwanne PAIOVA 170 l, 1700 x 1000 mm, weiß, 1 Rückens
DURAVIT 760264000CP1000 Whirlwanne PAIOVA 170 l, 1700 x 1000 mm, weiß, 1 Rückens
DURAVIT 760264000CP1000 Whirlwanne PAIOVA 170 l, 1700 x 1000 mm, weiß, 1 Rückens
Artikel-Nr.:
     1498-6000666592
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760264000CP1000
EAN/GTIN:
     4053424070902
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
mit angeformter Acrylverkleidung · mit Gestell und Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Düsen im Boden: 12· Anzahl der Düsen in den Wänden: 6· Anzahl der Personen: 1· Anzahl der verstellbaren Düsen: 10· Art der Düsen: Luft und Wasser· Bedienung: pneumatisch auf Badewannenrand· Boden Breite (Breite Liegefläche): 640mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 1210mm· Breite (1): 1000mm· Durchmesser Ablaufloch: 52mm· Eckwanne: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Ja· Höhe einschließlich Füße: 600mm· Kennzeichen: Nein· Kennzeichen (1): Ja· Länge (1): 1700mm· Mit Rutschhemmung: Nein· Mit Überlaufloch: Ja· Mit Unterwasserbeleuchtung: Ja· Mit Wannenverkleidung: Ja· Position Ablaufloch: Mitte· Tiefe (innen bis zum Überlauf): 365mm· Trockenblasfunktion: Ja· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 010530065903, Airpool, Kombipool, Poolwanne, Whirlsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6.128,06*
€ 6.409,37*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 7.544,90*
€ 7.839,20*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 7.530,38*
€ 8.050,7946*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.809,28*
€ 8.103,79*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.844,12*
€ 8.138,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.103,79*
€ 9.643,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.033,16*
€ 9.559,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.866,74*
€ 9.361,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.809,28*
€ 9.293,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
760264000AS0000
ab € 3.848,88*
Ähnlich
Duravit
760264000CE1000
ab € 7.345,03*
Ähnlich
Duravit
760264000CL1000
ab € 8.126,27*
Ähnlich
Duravit
760264000JS1000
ab € 4.037,85*
Ähnlich
Duravit
760265000AS0000
ab € 3.844,77*
Ähnlich
Duravit
760265000CE1000
ab € 7.345,03*
Ähnlich
Duravit
760265000CL1000
ab € 8.126,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.