Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Whirlwanne HAPPY D.2 260 l 190x90 we 2 RS Jet-Syst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000666713
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760315000JS1000
EAN/GTIN:
     4053424072173
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Einbauversion · mit Gestell und Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Düsen im Boden: 0· Anzahl der Düsen in den Wänden: 6· Anzahl der Personen: 2· Anzahl der verstellbaren Düsen: 6· Art der Düsen: Wasser· Bedienung: pneumatisch auf Badewannenrand· Boden Breite (Breite Liegefläche): 465mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 1130mm· Breite (1): 900mm· Durchmesser Ablaufloch: 52mm· Eckwanne: Nein· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Ja· Höhe einschließlich Füße: 600mm· Kennzeichen: Ja· Kennzeichen (1): Nein· Länge (1): 1900mm· Mit Rutschhemmung: Nein· Mit Überlaufloch: Ja· Mit Unterwasserbeleuchtung: Nein· Mit Wannenverkleidung: Nein· Position Ablaufloch: Mitte· Tiefe (innen bis zum Überlauf): 355mm· Trockenblasfunktion: Nein· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 010530062702, Airpool, Kombipool, Poolwanne, Whirlsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3.019,94*
€ 3.254,25*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.720,11*
€ 3.972,22*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.729,33*
€ 4.077,9093*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.852,21*
€ 4.113,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.864,91*
€ 4.130,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.113,16*
€ 4.894,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.064,38*
€ 4.836,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.934,19*
€ 4.681,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.876,87*
€ 4.613,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.852,21*
€ 4.584,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
760315000CL1000
ab € 7.121,92*
Ähnlich
Duravit
760315000CP1000
ab € 5.111,30*
Ähnlich
Duravit
760316000CE1000
ab € 7.560,73*
Ähnlich
Duravit
760316000CL1000
ab € 8.340,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.