Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Whirlwanne HAPPY D.2 Ecke re 180 l 180x80 we 2 RS Jet-Syst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000666723
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760317000JS1000
EAN/GTIN:
     4053424072272
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
mit angeformter Acrylverkleidung · mit Gestell und Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Düsen im Boden: 0· Anzahl der Düsen in den Wänden: 6· Anzahl der Personen: 2· Anzahl der verstellbaren Düsen: 6· Art der Düsen: Wasser· Bedienung: pneumatisch auf Badewannenrand· Boden Breite (Breite Liegefläche): 360mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 1030mm· Breite (1): 800mm· Durchmesser Ablaufloch: 52mm· Eckwanne: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Ja· Höhe einschließlich Füße: 600mm· Kennzeichen: Ja· Kennzeichen (1): Nein· Länge (1): 1800mm· Mit Rutschhemmung: Nein· Mit Überlaufloch: Ja· Mit Unterwasserbeleuchtung: Nein· Mit Wannenverkleidung: Ja· Position Ablaufloch: Mitte· Tiefe (innen bis zum Überlauf): 355mm· Trockenblasfunktion: Nein· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 010530062902, Airpool, Kombipool, Poolwanne, Whirlsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4.249,94*
€ 4.518,70*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 5.240,77*
€ 5.518,27*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 5.212,37*
€ 5.665,4337*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.421,55*
€ 5.702,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.432,90*
€ 5.726,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.702,41*
€ 6.785,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.640,33*
€ 6.711,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.485,31*
€ 6.527,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.421,55*
€ 6.451,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
760316000AS0000
ab € 4.070,31*
Ähnlich
Duravit
760317000AS0000
ab € 4.082,55*
Ähnlich
Duravit
760316000CP1000
ab € 6.342,28*
Ähnlich
Duravit
760316000JS1000
ab € 4.262,18*
Ähnlich
Duravit
760317000CE1000
ab € 7.568,62*
Ähnlich
Duravit
760317000CL1000
ab € 8.340,15*
Ähnlich
Duravit
760317000CP1000
ab € 6.344,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.