Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 294x420x704mm Ans re NB geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000668743
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6273R6969
EAN/GTIN:
     4053424130385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
stehend · 1x Tür · für ME by Starck 072343
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Höhe:
704 mm
Farbe Front:
nussbaum gebürstet
Tiefe:
294 mm
Farbe Korpus:
nussbaum gebürstet
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Echtholzfurnier
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Echtholzfurnier
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken links
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
ME by Starck 072343
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
L-CUBE
Marke:
DURAVIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,89*
€ 886,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,45*
€ 879,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,70*
€ 825,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,80*
€ 787,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,51*
€ 752,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.