Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 294x420x704mm Ans re flan gr sdm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000668752
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6273R9090
EAN/GTIN:
     4053424130552
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
stehend · 1x Tür · für ME by Starck 072343
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Höhe:
704 mm
Farbe Front:
flannel grey seidenmatt
Tiefe:
294 mm
Farbe Korpus:
flannel grey seidenmatt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken links
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
ME by Starck 072343
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
L-CUBE
Marke:
DURAVIT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 533,22*
€ 631,96*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 535,39*
€ 649,3052*
€ 5,95*
ab € 627,61*
€ 733,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,48*
€ 803,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,39*
€ 806,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,42*
€ 956,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,62*
€ 938,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,32*
€ 898,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,98*
€ 869,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,48*
€ 818,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6273R8989
ab € 535,13*
Ähnlich
Duravit
LC6273R4949
ab € 332,06*
Ähnlich
Duravit
LC6273R7575
ab € 382,76*
Ähnlich
Duravit
LC6273R7171
ab € 486,27*
Ähnlich
Duravit
LC6273R2121
ab € 331,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.