Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC DARLING NEW COMPACT ti 360x485mm HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000669918
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2549092000
EAN/GTIN:
     4053424325170
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Ja· Breite (1): 365mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 485mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wc becken wandhängend, klosett, 0101406050003, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 279,70*
€ 334,36*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 278,83*
€ 342,6994*
€ 5,95*
ab € 366,00*
€ 438,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,35*
€ 467,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,96*
€ 468,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,22*
€ 555,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,85*
€ 555,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,77*
€ 525,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,91*
€ 508,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,35*
€ 465,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0190090000
ab € 320,15*
Ähnlich
Duravit
2546090064
ab € 223,96*
Ähnlich
Duravit
2549090000
ab € 227,45*
Ähnlich
Duravit
2557090000
ab € 273,93*
Ähnlich
Duravit
0190092000
ab € 439,10*
Ähnlich
Duravit
25490900001
ab € 278,86*
Ähnlich
Duravit
2557092000
ab € 318,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.