Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Spiegelschrank EDITION 400 Wdeinb 1060x650x154mm si-gb-elo A++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 21542171301 Keuco Spiegelschrank EDITION 400 Einb Sp-hzg 1060x650x154mm s
KEUCO 21542171301 Keuco Spiegelschrank EDITION 400 Einb Sp-hzg 1060x650x154mm s
KEUCO 21542171301 Keuco Spiegelschrank EDITION 400 Einb Sp-hzg 1060x650x154mm s
Artikel-Nr.:
     1498-6000672193
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     21542171301
EAN/GTIN:
     4017214585700
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Tiefe vor der Wand 24 mm · Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung · Korpus Aluminium · Seiten Glas weiß lackiert · Rückwand verspiegelt · 2x innenliegende Steckdosen · 3x bzw. 2x 3 höhenverstellbare Glasablagen · 1x bzw. 2x Aufbewahrungsfächer mit verschiebbarem Glasdeckel · LED (26/39/52 Watt) · stufenlos dimmbar von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht) · Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik · Innenraumausleuchtung · Schutzart IP 24 · Spiegelheizung mittig in den Türen platziert · optische Anzeige der Aufheizphase · automatische Abschaltung nach 20 MinutenWeitere technische Eigenschaften:· Energieeffizienzklasse EEK A++
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 013340014902, Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.049,09*
€ 2.225,61*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.049,44*
€ 2.286,6814*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.153,57*
€ 2.333,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.161,41*
€ 2.344,18*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,92*
€ 2.777,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.290,07*
€ 2.725,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.202,35*
€ 2.620,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,11*
€ 2.586,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.153,57*
€ 2.562,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
21543171301
ab € 2.623,62*
Ähnlich
Keuco
21541171301
ab € 1.733,69*
Ähnlich
Keuco
21552171301
ab € 2.186,16*
Ähnlich
Keuco
21553171301
ab € 2.814,22*
Ähnlich
Keuco
21551171301
ab € 1.845,17*
Ähnlich
Keuco
14104171301
ab € 1.025,32*
Ähnlich
Keuco
14105171301
ab € 1.532,57*
Ähnlich
Keuco
14101171201
ab € 683,83*
Ähnlich
Keuco
14101171101
ab € 682,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.