Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschkorb EDITION 11 sil-elo Ni geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 11159050000 Keuco Duschkorb EDITION 11 mit Glasabzieher ni gebü
KEUCO 11159050000 Keuco Duschkorb EDITION 11 mit Glasabzieher ni gebü
KEUCO 11159050000 Keuco Duschkorb EDITION 11 mit Glasabzieher ni gebü
KEUCO 11159050000 Keuco Duschkorb EDITION 11 mit Glasabzieher ni gebü
KEUCO 11159050000 Keuco Duschkorb EDITION 11 mit Glasabzieher ni gebü
Artikel-Nr.:
     1498-6000672490
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     11159050000
EAN/GTIN:
     4017214581900
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit verdeckter Befestigung · abnehmbar
Weitere Informationen:
Farbe:
silber eloxiert/nickel gebürstet
Montage:
Wandmontage
Designer:
Tesseraux & Partner
Serie:
EDITION 11
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Kleben, zum Schrauben
Form:
rechteckig
Breite:
300 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
95 mm
Material:
Metall
Ausstattung:
mit Glasabzieher
Besonderheiten:
abnehmbar
Variante:
offen
Accessoireart:
Duschkorb
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: keuco duschkorb, badablage, 013060039605, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 231,18*
€ 278,69*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 258,88*
€ 306,88*
105 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 267,69*
€ 326,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,94*
€ 328,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,72*
€ 330,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,97*
€ 390,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
11158030000
ab € 211,49*
Ähnlich
Keuco
11159030000
ab € 232,13*
Ähnlich
Keuco
11158020000
ab € 157,78*
Ähnlich
Keuco
11159020000
ab € 179,55*
Ähnlich
Keuco
11158050000
ab € 210,47*
Ähnlich
Keuco
11158040000
ab € 156,58*
Ähnlich
Keuco
11159040000
ab € 178,78*
Ähnlich
Keuco
11158130000
ab € 211,07*
Ähnlich
Keuco
11159130000
ab € 230,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.