Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Handtuchhalter DURASTYLE 739mm f Waschtisch 232080/580/680 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0031061000 Handtuchhalter DURASTYLE 739mm f Waschtisch 232080/580/680 ch
DURAVIT 0031061000 Handtuchhalter DURASTYLE 739mm f Waschtisch 232080/580/680 ch
DURAVIT 0031061000 Handtuchhalter DURASTYLE 739mm f Waschtisch 232080/580/680 ch
Artikel-Nr.:
     1498-6000672636
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0031061000
EAN/GTIN:
     4053424464725
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Quadratrohr 14 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Durchmesser: 0mm· Länge: 739mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Schwenkbar: Nein· Suizidhemmend: Nein· Tiefe (1): 64mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Serie:
DURASTYLE
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Breite:
739 mm
Tiefe:
439 mm
Höhe:
71 mm
Material:
Metall
Accessoireart:
Handtuchhalter
Montage:
Montage an Waschtisch
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Oberfläche:
verchromt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 172,22*
€ 206,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,63*
€ 212,90*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 180,36*
€ 216,53*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,77*
€ 259,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,47*
€ 260,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,69*
€ 309,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099581000
ab € 87,72*
Ähnlich
Duravit
DS989307777
ab € 237,55*
Ähnlich
Duravit
0031051000
ab € 152,08*
Ähnlich
Duravit
0031071000
ab € 185,71*
Ähnlich
Duravit
UV995900000
ab € 108,97*
Ähnlich
Duravit
0030341000
ab € 186,21*
Ähnlich
Duravit
0030361000
ab € 161,77*
Ähnlich
Duravit
0030331000
ab € 187,16*
Ähnlich
Duravit
0030321000
ab € 109,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.