Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Handtuchhalter DURASTYLE 1129mm f Waschtisch 232012 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0031081000 Handtuchhalter DURASTYLE 1129mm, für Waschtisch 232012 chrom
DURAVIT 0031081000 Handtuchhalter DURASTYLE 1129mm, für Waschtisch 232012 chrom
DURAVIT 0031081000 Handtuchhalter DURASTYLE 1129mm, für Waschtisch 232012 chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000672638
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0031081000
EAN/GTIN:
     4053424464749
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Quadratrohr 14 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Durchmesser: 0mm· Länge: 1129mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Schwenkbar: Nein· Suizidhemmend: Nein· Tiefe (1): 64mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Serie:
DURASTYLE
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Breite:
1129 mm
Tiefe:
439 mm
Höhe:
71 mm
Material:
Metall
Accessoireart:
Handtuchhalter
Montage:
Montage an Waschtisch
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Oberfläche:
verchromt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 195,99*
€ 237,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 196,69*
€ 246,58*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 207,17*
€ 251,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,19*
€ 298,25*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,14*
€ 299,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099221000
ab € 55,69*
Ähnlich
Duravit
UV996000000
ab € 125,93*
Ähnlich
Duravit
UV998600000
ab € 151,00*
Ähnlich
Duravit
UV998500000
ab € 113,55*
Ähnlich
Duravit
DN998600000
ab € 119,29*
Ähnlich
Duravit
DN998500000
ab € 90,32*
Ähnlich
Duravit
DS989407676
ab € 199,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.