Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Aufsatzbecken LUV o ÜL HLB 420x270mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000672697
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0381420000
EAN/GTIN:
     4053424177182
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
geschliffen · Beckeninnenfarbe weiß · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Befestigung · reversibelWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Konsolenlänge: 520mm· Geeignet für Möbel: Ja· Höhe (1): 140mm· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Ja· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Nein· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, aufsatzwaschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie, 0101405008001, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 373,66*
€ 438,86*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 368,76*
€ 446,7312*
€ 5,95*
ab € 411,72*
€ 482,39*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,41*
€ 602,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,90*
€ 604,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,59*
€ 717,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,47*
€ 710,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,19*
€ 678,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,00*
€ 655,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,41*
€ 609,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
03814223001
ab € 508,09*
Ähnlich
Duravit
0381422600
ab € 459,71*
Ähnlich
Duravit
03814226001
ab € 507,91*
Ähnlich
Duravit
03814200001
ab € 415,07*
Ähnlich
Duravit
0380602300
ab € 512,27*
Ähnlich
Duravit
03806023001
ab € 561,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.