Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VERO AIR m ÜL HLB 1000x470mm 1 HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23501000001 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m
DURAVIT 23501000001 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m
DURAVIT 23501000001 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 1000 x 470 m
Artikel-Nr.:
     1498-6000672752
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23501000001
EAN/GTIN:
     4053424115276
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Vero Air Waschtisch 1000 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 23501000001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 1100mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 470mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Design by Duravit
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VERO AIR
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
170 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 491,72*
€ 565,13*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 537,56*
€ 618,49*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 535,45*
€ 633,385*
€ 5,95*
ab € 589,35*
€ 675,93*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,87*
€ 805,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,13*
€ 958,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,89*
€ 947,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,35*
€ 911,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,61*
€ 884,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,87*
€ 844,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2350100000
ab € 447,34*
Ähnlich
Duravit
2350100060
ab € 447,34*
Ähnlich
Duravit
23501000601
ab € 488,87*
Ähnlich
Duravit
2350120000
ab € 611,70*
Ähnlich
Duravit
23501200001
ab € 655,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.