Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschkorb PLAN ES-fin sw-gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 14959070037 Keuco Duschkorb PLAN 3tlg m Glasabzieher ES-fin sw
KEUCO 14959070037 Keuco Duschkorb PLAN 3tlg m Glasabzieher ES-fin sw
KEUCO 14959070037 Keuco Duschkorb PLAN 3tlg m Glasabzieher ES-fin sw
KEUCO 14959070037 Keuco Duschkorb PLAN 3tlg m Glasabzieher ES-fin sw
KEUCO 14959070037 Keuco Duschkorb PLAN 3tlg m Glasabzieher ES-fin sw
Artikel-Nr.:
     1498-6000673179
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     14959070037
EAN/GTIN:
     4017214583584
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit verdeckter Befestigung · abnehmbar · bestehend aus: Metallkorb und herausnehmbarem · seifenbeständigem · bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoff-Einsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
edelstahl-finish
Serie:
PLAN
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Schrauben
Form:
rechteckig
Breite:
288 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
102 mm
Material:
Metall
Ausstattung:
mit Glasabzieher, mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz schw
Variante:
geschlossen
Accessoireart:
Duschkorb
Montage:
Wandmontage
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: keuco duschkorb, badablage, 013061734751001, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 120,50*
€ 148,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 122,68*
€ 150,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,34*
€ 159,62*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 133,90*
€ 163,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,23*
€ 163,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
14958170037
ab € 53,07*
Ähnlich
Keuco
14959170037
ab € 66,56*
Ähnlich
Keuco
14958170051
ab € 53,08*
Ähnlich
Keuco
14959170051
ab € 66,51*
Ähnlich
Keuco
14958070037
ab € 96,39*
Ähnlich
Keuco
14958170038
ab € 51,73*
Ähnlich
Keuco
14958070038
ab € 96,07*
Ähnlich
Keuco
14959170038
ab € 64,66*
Ähnlich
Keuco
14959070038
ab € 120,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.