Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WT-Unterbau X-LINE 1000x400x490mm an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000673276
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     33171110000
EAN/GTIN:
     4017214609116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
1x Frontauszug · mit Einzugsdämpfung · inkl. Geruchverschuss aus Kunststoff 1 1/4″ x 32 · passend zum Keramik-Waschtisch 33170 · mit 1x Einlegematte
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
400 mm
Farbe Front:
anthrazit
Tiefe:
490 mm
Farbe Korpus:
anthrazit seidenmatt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Tesseraux & Partner
Variante:
ohne Beleuchtung
Funktionen:
mit Dämpfung
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
X-Line 33170
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
mit Griffmulde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 723,70*
€ 830,23*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 793,66*
€ 907,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,93*
€ 1.015,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,84*
€ 1.019,94*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 885,43*
€ 1.027,1999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,52*
€ 1.208,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,32*
€ 1.190,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,91*
€ 1.145,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,19*
€ 1.112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,93*
€ 1.070,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
32770160000
ab € 1.011,19*
Ähnlich
Keuco
32770170000
ab € 1.013,73*
Ähnlich
Keuco
32770210000
ab € 831,94*
Ähnlich
Keuco
32770270000
ab € 828,37*
Ähnlich
Keuco
33171180000
ab € 629,94*
Ähnlich
Keuco
33171290000
ab € 724,55*
Ähnlich
Keuco
33171140000
ab € 721,91*
Ähnlich
Keuco
33171300000
ab € 633,93*
Ähnlich
Keuco
33172110000
ab € 990,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.