Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WT-Unterbau X-LINE 1200x605x490mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000673300
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     33182300000
EAN/GTIN:
     4017214609253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
1x Frontauszug · 1x Innenschubkasten mit Inneneinteilung · mit Einzugsdämpfung · inkl. Geruchverschuss aus Kunststoff 1 1/4″ x 32 · passend zum Keramik-Waschtisch 33180 · mit 2x Einlegematten
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
605 mm
Farbe Front:
weiß
Tiefe:
490 mm
Farbe Korpus:
weiß matt
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
1 Auszug, 1 Innenschublade
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Tesseraux & Partner
Variante:
ohne Beleuchtung
Funktionen:
mit Dämpfung
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Einbauwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
X-Line 33180
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
mit Griffmulde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 914,58*
€ 1.040,92*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.006,47*
€ 1.138,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.095,89*
€ 1.234,42*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.107,87*
€ 1.240,13*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.113,87*
€ 1.291,3249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,42*
€ 1.468,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,84*
€ 1.455,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,30*
€ 1.395,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,32*
€ 1.354,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,89*
€ 1.304,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
33182180000
ab € 914,29*
Ähnlich
Keuco
33182290000
ab € 1.044,18*
Ähnlich
Keuco
33182140000
ab € 1.046,20*
Ähnlich
Keuco
33151110000
ab € 616,08*
Ähnlich
Keuco
33142110000
ab € 740,12*
Ähnlich
Keuco
33142180000
ab € 649,02*
Ähnlich
Keuco
33142290000
ab € 745,22*
Ähnlich
Keuco
33142140000
ab € 742,24*
Ähnlich
Keuco
33142300000
ab € 652,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.