Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE EH-WT-Mischer 110 EDITION 11 m ZAG 1 1/4Z Ni geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 51104050000 Keuco EH-WT-MI 110 EDITION 11 m ZAG nickel gebürstet
KEUCO 51104050000 Keuco EH-WT-MI 110 EDITION 11 m ZAG nickel gebürstet
KEUCO 51104050000 Keuco EH-WT-MI 110 EDITION 11 m ZAG nickel gebürstet
KEUCO 51104050000 Keuco EH-WT-MI 110 EDITION 11 m ZAG nickel gebürstet
KEUCO 51104050000 Keuco EH-WT-MI 110 EDITION 11 m ZAG nickel gebürstet
Artikel-Nr.:
     1498-6000673486
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     51104050000
EAN/GTIN:
     4017214601486
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Auslaufhöhe 109 mm · Ausladung 136 mm · Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
EDITION 11
Marke:
KEUCO
Form:
eckig
Montageart:
Standmontage
Ausladung:
136 mm
Oberfläche:
nickel gebürstet
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,6 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, keuco waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 01106830170105, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelmischer, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 629,79*
€ 736,30*
106 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,04*
€ 744,43*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,95*
€ 746,01*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,47*
€ 749,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,01*
€ 887,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,10*
€ 878,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,47*
€ 816,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,33*
€ 785,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,95*
€ 761,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
52904070100
ab € 307,38*
Ähnlich
Keuco
52904010100
ab € 190,41*
Ähnlich
Keuco
51104030000
ab € 617,08*
Ähnlich
Keuco
51104020000
ab € 447,25*
Ähnlich
Keuco
51104040000
ab € 448,56*
Ähnlich
Keuco
51104130000
ab € 614,85*
Ähnlich
Keuco
51104120000
ab € 449,00*
Ähnlich
Keuco
51104010000
ab € 287,73*
Ähnlich
Keuco
51104030100
ab € 567,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.