Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE EH-WT-Mischer 150 EDITION 400 o ZAG Bro geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 51502030100 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 o ZAG bro gebü
KEUCO 51502030100 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 o ZAG bro gebü
KEUCO 51502030100 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 o ZAG bro gebü
KEUCO 51502030100 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 o ZAG bro gebü
KEUCO 51502030100 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 o ZAG bro gebü
Artikel-Nr.:
     1498-6000673651
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     51502030100
EAN/GTIN:
     4017214602926
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Auslaufhöhe 156 min · Ausladung 153 mm · Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Höhe:
224 mm
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
EDITION 400
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Montageart:
Standmontage
Ausladung:
153 mm
Oberfläche:
bronze gebürstet
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,6 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, keuco waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 01106860030203, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 464,59*
€ 548,80*
106 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,83*
€ 565,20*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,53*
€ 586,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,73*
€ 589,50*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,76*
€ 698,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,26*
€ 695,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,16*
€ 663,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,97*
€ 640,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,53*
€ 595,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
51502120000
ab € 361,25*
Ähnlich
Keuco
51502010000
ab € 263,51*
Ähnlich
Keuco
51502020100
ab € 327,32*
Ähnlich
Keuco
51502050100
ab € 464,03*
Ähnlich
Keuco
51502040100
ab € 327,27*
Ähnlich
Keuco
51502130100
ab € 465,06*
Ähnlich
Keuco
51502120100
ab € 328,00*
Ähnlich
Keuco
51502010100
ab € 281,48*
Ähnlich
Keuco
52902170000
ab € 289,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.