Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE EH-WT-Mischer 150 EDITION 400 m ZAG 1 1/4Z Ni geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 51502050000 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 m ZAG ni gebü
KEUCO 51502050000 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 m ZAG ni gebü
KEUCO 51502050000 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 m ZAG ni gebü
KEUCO 51502050000 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 m ZAG ni gebü
KEUCO 51502050000 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 m ZAG ni gebü
Artikel-Nr.:
     1498-6000673659
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     51502050000
EAN/GTIN:
     4017214591312
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Auslaufhöhe 156 min · Ausladung 153 mm · Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Höhe:
224 mm
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
EDITION 400
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Montageart:
Standmontage
Ausladung:
153 mm
Oberfläche:
Nickel gebürstet
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,6 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, keuco waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 01106860030105, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 515,95*
€ 603,69*
106 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,83*
€ 621,46*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,94*
€ 645,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,83*
€ 648,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,07*
€ 767,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,77*
€ 758,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,54*
€ 724,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,05*
€ 699,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,94*
€ 653,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
51505010100
ab € 316,54*
Ähnlich
Keuco
51505030000
ab € 573,83*
Ähnlich
Keuco
51505020000
ab € 403,90*
Ähnlich
Keuco
51505050000
ab € 574,87*
Ähnlich
Keuco
51505040000
ab € 401,79*
Ähnlich
Keuco
51502030000
ab € 513,31*
Ähnlich
Keuco
51502020000
ab € 361,09*
Ähnlich
Keuco
51502040000
ab € 362,07*
Ähnlich
Keuco
51502130000
ab € 516,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.