Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE EH-WT-Mischer 150 EDITION 400 Ala schw +- 45Gr o ZAG Sw-chr geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 51505130100 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 schw o ZAG Sw-chr geb
KEUCO 51505130100 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 schw o ZAG Sw-chr geb
KEUCO 51505130100 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 schw o ZAG Sw-chr geb
KEUCO 51505130100 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 schw o ZAG Sw-chr geb
KEUCO 51505130100 Keuco EH-WT-MI 150 EDITION 400 schw o ZAG Sw-chr geb
Artikel-Nr.:
     1498-6000673709
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     51505130100
EAN/GTIN:
     4017214603503
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Auslaufhöhe 156 min · Ausladung 153 mm · Schwenkwinkel +/- 45° · Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem · Anschlussart Anschlussschläuche G 3/8″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
EDITION 400
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Montageart:
Standmontage
Ausladung:
153 mm
Oberfläche:
schwarzchrom gebürstet
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
schwenkbar
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,6 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, keuco waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 01106860060207, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 522,08*
€ 618,56*
106 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,58*
€ 636,75*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,39*
€ 660,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,47*
€ 663,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,90*
€ 786,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,03*
€ 777,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,61*
€ 740,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,85*
€ 715,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,39*
€ 666,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
53004010100
ab € 488,76*
Ähnlich
Keuco
51505130000
ab € 574,49*
Ähnlich
Keuco
51505120000
ab € 402,54*
Ähnlich
Keuco
51505010000
ab € 348,94*
Ähnlich
Keuco
51505030100
ab € 522,82*
Ähnlich
Keuco
51505020100
ab € 369,21*
Ähnlich
Keuco
51505050100
ab € 525,59*
Ähnlich
Keuco
51505040100
ab € 369,99*
Ähnlich
Keuco
51505120100
ab € 368,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.