Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE EH-WT-Mischer EDITION 400 DN 15 f UP Mont Ausl 219mm ni geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 51516050200 Keuco EH-WT-MI EDITION 400 UP Ausldg 197mm ni gebü
KEUCO 51516050200 Keuco EH-WT-MI EDITION 400 UP Ausldg 197mm ni gebü
KEUCO 51516050200 Keuco EH-WT-MI EDITION 400 UP Ausldg 197mm ni gebü
KEUCO 51516050200 Keuco EH-WT-MI EDITION 400 UP Ausldg 197mm ni gebü
KEUCO 51516050200 Keuco EH-WT-MI EDITION 400 UP Ausldg 197mm ni gebü
Artikel-Nr.:
     1498-6000673743
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     51516050200
EAN/GTIN:
     4017214603848
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ohne Ablaufgarnitur · Anschlussart Grundkörper G 1/2″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · mit Temperaturbegrenzung · Luftsprudler M 24 x 1 · Strahlwinkel +/- 6° verstellbar · Durchflussmenge 7,6 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Ausladung:
197 mm
Marke:
KEUCO
Form:
rund
Ausführung:
für Grundkörper 59916000070
Montageart:
Unterputzmontage
Material:
Messing
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7,6 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Auslauf:
starr
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
Nickel gebürstet
Serie:
EDITION 400
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 382,02*
€ 451,14*
105 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,57*
€ 464,17*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,96*
€ 483,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,04*
€ 485,87*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,67*
€ 575,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,71*
€ 574,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,75*
€ 550,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,17*
€ 532,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,96*
€ 486,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
51516040200
ab € 267,80*
Ähnlich
Keuco
51516130200
ab € 378,45*
Ähnlich
Keuco
51516120200
ab € 268,44*
Ähnlich
Keuco
51516010200
ab € 197,40*
Ähnlich
Keuco
51516030202
ab € 395,77*
Ähnlich
Keuco
51516020202
ab € 279,93*
Ähnlich
Keuco
51516050202
ab € 396,24*
Ähnlich
Keuco
51516040202
ab € 279,91*
Ähnlich
Keuco
51516130202
ab € 396,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.