| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000679234 Herst.-Nr.: KT6757R9191 EAN/GTIN: 4053424338408 |
| |
|
| | |
| wandhängend · 4x Schubkästen · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · Schubkästen unter dem Becken mit Siphonausschnitt und Schürze · für 1 Einbauwaschtisch Weitere Informationen: | | Breite: | 1400 mm | Material Korpus: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Oberfläche Korpus: | Melamin | Material Griff: | Aluminium | Farbe Griff: | silber eloxiert | Designer: | Christian Werner | Variante: | Becken rechts | Funktionen: | mit Dämpfung | Besonderheiten: | mit Siphonausschnitt und Schürze | Einbauart Waschtisch: | für Einbauwaschtisch | Montage: | Wandmontage | Höhe: | 496 mm | Montagezustand: | montiert | Farbe Front: | taupe | Tiefe: | 550 mm | Farbe Korpus: | taupe | Material Front: | Hochdichte Dreischichtholzspanplatte | Öffnungsart: | 4 Schubladen | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Melamin |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.109,52* | € 1.252,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.123,56* | € 1.267,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.120,54* | € 1.301,7817* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.236,51* | € 1.390,62* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.247,72* | € 1.396,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|