Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank SUBWAY 2.0 787x590x449mm bl ma lacq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000681645
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A91410PD
EAN/GTIN:
     4051202530518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Griff chrom glänzend · 2x Auszüge · 1x Accessory Box 4/10 · 1x Accessory Box 5/10 · 1x Accessory Box 9/10 · 4x Aluminiumstangen · 2x Glasabtrennungen · wandhängend · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Schrankwaschtischen Subway 2.0 7175 80/81
Weitere Informationen:
Breite:
787 mm
Höhe:
590 mm
Farbe Front:
black matt
Tiefe:
449 mm
Farbe Korpus:
black matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
2 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Griff:
Kunststoff
Farbe Griff:
chrom glänzend
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Subway 2.0 7175 80/81
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 685,18*
€ 796,14*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 674,02*
€ 804,6154*
€ 5,95*
ab € 718,22*
€ 826,29*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,58*
€ 826,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,78*
€ 829,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,42*
€ 983,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,92*
€ 964,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,14*
€ 922,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,63*
€ 894,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,58*
€ 852,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68800E8
ab € 450,99*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91400PD
ab € 684,99*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91400FP
ab € 646,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91400DH
ab € 649,02*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91410FP
ab € 643,20*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91410DH
ab € 644,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.