Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtisch FINION m verd. ÜL ViFlow 800x470mm we C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000683186
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     416884R1
EAN/GTIN:
     4051202556891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
inkl. keramischer Ventilabdeckung · für 3-Loch-Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen · Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß alpin
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Höhe:
164 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit verdecktem Überlauf
Designer:
Patrick Frey
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
FINION
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch villeroy, 01018520100201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 537,30*
€ 629,88*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 523,34*
€ 629,9462*
€ 5,95*
ab € 563,47*
€ 662,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,56*
€ 677,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,59*
€ 680,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,65*
€ 806,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,44*
€ 795,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,48*
€ 759,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,05*
€ 734,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,56*
€ 690,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41681HR1
ab € 595,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.