| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000684184 Herst.-Nr.: F060PDPD EAN/GTIN: 4051202667764 |
| | |
|
| | |
| wandhängend · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Schrankwaschtisch Finion 4164 C5/C1/C2/CB Weitere Informationen: | | Breite: | 1196 mm | Höhe: | 591 mm | Farbe Front: | black matt | Tiefe: | 498 mm | Farbe Korpus: | black matt | Material Front: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Öffnungsart: | 3 Auszüge, 1 Regalelement links | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Lack | Material Korpus: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Oberfläche Korpus: | Lack | Designer: | Patrick Frey | Variante: | Becken mittig | Funktionen: | mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik | Besonderheiten: | mit Inneneinteilung | Einbauart Waschtisch: | für Einbauwaschtisch | Schutzart: | 44 IP | Passend zu Waschtisch: | Finion 4164 C5/C1/C2/CB | Lichtfarbe: | Farbtemperatur einstellbar | Montage: | Wandmontage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.147,42* | € 2.398,954* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.213,13* | € 2.417,68* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.218,44* | € 2.420,03* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.233,70* | € 2.431,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.351,83* | € 2.560,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|