Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1200x603x501 Abdpl wh Reg Wln Ve/anth ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000686507
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F271GNGK
EAN/GTIN:
     4051202704476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch rechts · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
603 mm
Farbe Front:
anthracite matt
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
anthracite matt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
3 Auszüge, 1 Regalelement links
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken rechts
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.269,86*
€ 2.544,1554*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.361,55*
€ 2.564,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.362,13*
€ 2.566,57*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.373,08*
€ 2.578,30*
€ 5,95*
ab € 2.513,38*
€ 2.715,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,57*
€ 3.054,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.536,53*
€ 3.018,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.444,79*
€ 2.909,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.397,84*
€ 2.853,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.362,13*
€ 2.810,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F151GNGK
ab € 2.280,22*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F161GNGK
ab € 2.290,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F171GNGK
ab € 2.278,33*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F281GNGK
ab € 2.287,64*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F291GNGK
ab € 2.285,63*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F301GNGK
ab € 2.288,90*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F391GNGK
ab € 2.275,71*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F401GNGK
ab € 2.287,26*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F411GNGK
ab € 2.275,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.