Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank FINION 1600x603x501 Abdpl wh Reg anth ma/gls wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH F331GKGF V&B Waschtischunterschrank FINION F331 1600x603x501mm
VILLEROY & BOCH F331GKGF V&B Waschtischunterschrank FINION F331 1600x603x501mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000688301
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F331GKGF
EAN/GTIN:
     4051202637002
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Abdeckplatte Glas White Matt · wandhängend · Waschtisch mittig · 1x Accessory Box S · 1x Accessory Box M · 3x niedrige Glasabtrennungen · 1x hohe Glasabtrennung · Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W · Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Waschtisch Finion 4143 61
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Material Abdeckplatte:
Glas
Farbe Abdeckplatte:
white matt
Designer:
Patrick Frey
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Schutzart:
44 IP
Höhe:
603 mm
Passend zu Waschtisch:
Finion 4143 61
Farbe Front:
glossy white
Tiefe:
501 mm
Farbe Korpus:
glossy white
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
4 Auszüge, je 1 Regalelement links und rechts
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.167,27*
€ 3.378,16*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.164,44*
€ 3.380,97*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.063,19*
€ 3.384,3619*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.166,98*
€ 3.396,43*
€ 5,95*
ab € 3.340,70*
€ 3.577,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.380,97*
€ 4.023,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.353,84*
€ 3.991,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.239,80*
€ 3.855,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.185,25*
€ 3.790,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.164,44*
€ 3.765,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F211GKGJ
ab € 3.150,22*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F331GKGJ
ab € 3.149,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G211GKGJ
ab € 3.534,12*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G331GKGJ
ab € 3.532,84*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G451GKGJ
ab € 3.516,54*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G331GKGF
ab € 3.421,20*
Ähnlich
Villeroy & Boch
G451GKGF
ab € 3.406,28*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F211GKGF
ab € 3.079,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F451GKGF
ab € 3.067,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.