| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000690143 Herst.-Nr.: VC100U10R EAN/GTIN: 4050663091866 |
| | |
|
| | |
| 60 x 387 x 471 mm, mit Edelstahlscharnieren, Ureaharz, kombinierbar mit: NC Wand-WC CW762Y, NC Stand-WC Back-to-Wall CW763Y, Stand-WC CW761Y Weitere technische Eigenschaften: · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 131mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Funktionen: | abnehmbar | Material: | Ureaharz | Scharnier: | Edelstahl-Scharniere | Serie: | NC | Marke: | TOTO | Ausführung: | abnehmbar, mit Edelstahlscharnieren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille, 012177004101, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 107,95* | € 134,39* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,86* | € 135,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,59* | € 136,84* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,42* | € 138,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,49* | € 141,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|