Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Abgangsrohr 32x200mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000690508
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     84501605-00
EAN/GTIN:
     4021344896650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
gerade · mit BördelrandWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Siphon: gewulsteter Rand· Form: gerade· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge Anschluss 1: 200mm· Rohraußendurchmesser: 32mm· Verchromt: Ja· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: röhrengeruchsverschluss messing, geruchsverschluss, 0120570061500, Abgangsrohr
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,11*
€ 4,72*
6 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 4,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 4,81*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 5,24*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,72*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
8450720500
ab € 7,69*
Ähnlich
Kludi
2144710-00
ab € 2,62*
Ähnlich
Kludi
84502505-00
ab € 4,45*
Ähnlich
Kludi
84514605-00
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.